サウンドスコープ MP-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84543456 品番0070-01-0000080
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260〜500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096 アズワン品番67-4829-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする