曜日別特売
0354-01-0030455 KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.5MPA 第一計器 84543605

KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.5MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84543605品番0354-01-0030455
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、5MPA●コード番号:119-0165123アズワン品番67-4837-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする