シリンダーゲージ 10-18 CC-01

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84543736 品番0120-02-0001110
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●測定範囲(mm):10〜18●有効測定範囲(mm):0.5●広範囲精度(μm):5●隣接誤差(μm):2●繰返し精密度(μm):2●換えロッド間隔(mm):1とび,9●換えワッシャ厚さ(mm)×枚数:0.5×1●コード番号:119-0166540 アズワン品番67-4842-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする