大場計器
大場計器の 力量測定(トルク等)
大場計器の フォースゲージ
棒テンションゲージ 置針式・300g O-BT3N/
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84544147
品番
0114-01-0002515
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:置き針式●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165043
アズワン品番
67-4836-90