HNT汎用圧力計 AT3/8-100:1.6MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84544375 品番0354-02-0015370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,410
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜1、6MPA●コード番号:119-0165155 アズワン品番67-4837-45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84544375 0354-02-0015370 03357094 AT3/8-100X1.6MPA 汎用圧力計 第一計器 汎用圧力計 第一計器 1台 2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする