HNT汎用真空計***赤表示 BT3/8-75:-0.1MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84544400 品番0354-02-0040690
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:-0、1〜0MPA●コード番号:119-0165199 アズワン品番67-4837-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする