HNT汎用圧力計 AT3/8-75:0.5MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84545188 品番0354-02-0015150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,990
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜0、5MPA●コード番号:119-0165169 アズワン品番67-4837-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84545188 0354-02-0015150 03356823 AT3/8-75X0.5MPA 汎用圧力計 第一計器 汎用圧力計 第一計器 1台 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする