HNT汎用圧力計 BT3/8-75:3MPA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84546299 品番0354-02-0040350
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0〜3MPA●コード番号:119-0165212 アズワン品番67-4838-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする