飛沫対策パーテーション ウィルキャッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84546904 品番-
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【特徴】
会話や笑いなどで生じる飛沫をシールドでブロック。
空気の流れをコントロールし拡散させずに「静電式帯電フィルター」に導き吸引して捕捉できます。
目の前の人に飛沫を浴びせず、ウイルスの室内への拡散も抑えます。
4段階の防御
1.一般的なパーテーションより安全に、会話やくしゃみ時の飛沫遮断、除去
2.上下のファンとサイド・ガードによる空気の流れで飛沫拡散を防ぎます。
3.上部ファンにより、吸い上げて静電式帯電フィルターで飛沫をキャッチ
4.排風口部で、市販マスクによる飛沫キャッチ、さらに室内空気清浄
電気代金
1日8時間の稼働で月額100円以下

仕様●大きさ(mm):H825×W556×D360●重量:組立完成時≒8.7kg●付属ファン電源電圧:DC24V●消費電力:13.2W●シールド部材:アクリル(透明)●補強部材:ABS(白)●製品形態:半完成品からの組み立て●騒音:約55dB●コード番号:305-0000073 アズワン品番67-4892-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする