東京精密
東京精密の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
東京精密の ダイヤルゲージ
東京精密の 測定子/補助用品
ボールフイ-ラー A-5003-1345
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84547105
品番
0429-01-0010220
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥66,858
販売価格(税別)
¥
60,780
バスケットに入れる
仕様
●全長:20mm●先端径:Φ0.5●重量:0.48g●コード番号:119-0170826
アズワン品番
67-4848-48