フッ素樹脂 ETFE スクリーン 64メッシュ 9A-250

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84548216 品番NR0111-009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥72,600
販売価格(税別)
66,000
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:64●型番:9A-250●目開き(μm):250●線径(μm):152●幅(mm):1230●コード番号:301-0003495 アズワン品番67-4851-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする