保護めがね PET-AF フレームカラー ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84548329 品番SN-760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
仕様●フレームカラー:ブルー●レンズ:PET-AF●質量:54g●上ひさしサイド付き・ソフトテンプル・めがね併用可・角度調節可●コード番号:104-73711 アズワン品番67-4816-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84548329 SN-760 75899083 SN-760 SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 1個 4,398
欠品中
税込4,838
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする