EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の エンジン関連
EXCEL(エクセル)の オイルフィルター関連工具
EXCEL(エクセル)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
サウンドスコープ DX
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84549494
品番
0070-01-0000070
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140〜610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090
アズワン品番
67-4829-56