自動開閉スマホスタンド Qi対応オートスマートフォンホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84549747 品番CECLSPHQ
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。
さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。
カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。
ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。
さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。
センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。
スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。
外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。
充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。
※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。
※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。
電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。
Qi対応本品はQiに対応しています。
Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。
充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。
取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。
ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。
もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。
スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。
お好きな設置方法をお選びいただけます。
※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。

仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120〜190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする