東京精密
東京精密の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
東京精密の ダイヤルゲージ
東京精密の 測定子/補助用品
ボールフイ-ラー A-5003-0033
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84550088
品番
0429-01-0010210
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,758
販売価格(税別)
¥
29,780
バスケットに入れる
仕様
●全長:20mm●先端径:Φ1.0●重量:0.41g●コード番号:119-0170825
アズワン品番
67-4848-47