アズワン
アズワンの ラップ・消耗品・食品包材
アズワンの 包装機械・シーラー・ラッパー
アズワンの 真空パック用袋
フッ素樹脂 ETFE スクリーン 33メッシュ 9A-500
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84550228
品番
NR0111-012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥92,730
販売価格(税別)
¥
84,300
仕様
●サイズ:1000mm長●メッシュ:33●型番:9A-500●目開き(μm):500●線径(μm):280●幅(mm):1320●コード番号:301-0003498
アズワン品番
67-4851-43