陶 笹舟小付 ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551330 品番97900060
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●サイズ(W):90mm●サイズ(D):66mm●サイズ(H):35mm●重量:70g●材質:陶器、磁器製品 アズワン品番68-4663-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする