六角珍味 箱用ABS目皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551454 品番55001980
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする