福井クラフト
25.0 木肌長角焼物皿 黒マット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84552574
品番
80521926
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):97mm●サイズ(H):20mm●重量:250g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-62