AT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84552870 品番4668RZ5
参考基準価格(税別)¥321,600 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-74
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする