R-KQL-B-6 三次元測定機用QuickLoadレールキットB メートル法 M6 QLR KIT B レニショー 84553037

R-KQL-B-6 三次元測定機用QuickLoadレールキットB メートル法 M6 QLR KIT B レニショー 84553037
R-KQL-B-6 三次元測定機用QuickLoadレールキットB メートル法 M6 QLR KIT B レニショー 84553037

三次元測定機用QuickLoadレールキットB メートル法 M6 QLR KIT B

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84553037品番R-KQL-B-6
参考基準価格(税別)¥973,000販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。
レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。
レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
三次元測定機用

仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×450×450●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450mm×450mm×2●原産国:イギリス●コード番号:346-7862アズワン品番67-5640-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする