高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワーク