AT-6101GP-Z5 PoE+インジェクター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553369 品番1317RZ5
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

AT-6101GP-Z5(RoHS対応)はIEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクター(デリバリースタンダード保守5年付)です。無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af/IEEE 802.3atに準拠したPoE/PoE+受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。※更新用の購入には、サポートIDが必要になります。到着後1ヶ月以内にチケットに同梱の『サポートチケット利用約

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法非対象の製品●電気通信事業法備考:同法非対象の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131002●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):《PSE備考取得》●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-64 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする