ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84553414 品番UXA-LS-AC
参考基準価格(税別)¥81,590 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。
ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。

仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 床面高さ(mm)218 荷台寸法(mm)935×605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)920 アズワン品番67-5670-56 特性抗ウイルス、軽量化、防錆 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする