ディスクデュプリケーター/Blu-ray Disc対応/最大100枚一括処理/ドライブ交換可能

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84553615 品番PP-100-3
参考基準価格(税別)¥639,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

CD/DVD/Blu-rayDiscのデータ書き込みとレーベル印刷をまとめて作成可能。配布や販売に必要な枚数を、簡単な操作でスピーディーに作成できます。高画質・高速印刷を実現するインクテクノロジー、マイクロピエゾ技術を搭載。ドライブとメンテナンスボックスはお客様による交換が可能。大量に印刷するビジネスにうれしい長寿命設計です。また購入してすぐにディスク作成ができる統合型ソフトウェア「Total Disc Maker」を標準同梱。お客様の業務システムとの連携ソフト「EPSON TD Brdige」によりディ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190612●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-18
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする