福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
箱型隅切木目天ざる 黒内朱 親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554480
品番
46200012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
仕様
●サイズ(W):239mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):50mm●重量:229g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-62