隅切木目天ざる 新溜内朱 親

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84554498 品番46200002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):239mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):50mm●重量:229g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4673-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする