福井クラフト
アクリミニグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554988
品番
80522020
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):45mm●サイズ(H):45mm●重量:30g●容量:25mL●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-27