曜日別特売
85020500 7寸 L型冷麺フタ クリスタル 福井クラフト 84555234

7寸 L型冷麺フタ クリスタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555234
品番
85020500
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):15mm●重量:140g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4674-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする