89809200 箸置 ラクビー型ホワイトシェル 福井クラフト 84555277

箸置 ラクビー型ホワイトシェル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84555277品番89809200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(D):20mm●材質:貝殻アズワン品番68-4725-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする