曜日別特売
22001330 ABS杓型天つゆ鉢 新溜 福井クラフト 84555514

ABS杓型天つゆ鉢 新溜

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555514
品番
22001330
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):50mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする