デジタル一眼カメラ α6400 パワーズームレンズキット シルバー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84556449 品番ILCE-6400L/S
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630

仕様記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 画素数2420万画素 アズワン品番68-4231-50
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする