画像準備中

AT-GS980M/52PS PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84556756 品番3632RZ5
参考基準価格(税別)¥435,700 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10/100/1000BASE-Tを48ポート、SFPスロットを4スロット装備したギガビットイーサネット・アドバンスト・スマートマネージド・スイッチです。PoE+モデルで最大740Wの電力供給に対応し、1ポートあたり15.4WのPoE給電時は最大48ポート、30WのPoE給電時は最大24ポートまで電力供給が可能です。GS980Mシリーズは、アクティブファイバーモニタリング機能に対応しています。(AMFメンバー)

仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:48●最大ポート数:52●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:1100W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):441mm●本体サイズ(D):359mm●本体重量:5800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-09
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする