福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
福井クラフトの セイロ
17.5cm 角アルミ水入れ大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84557718
品番
92982600
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):35mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4711-69