LC211-4PK カラークリエーション ブラザー ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー(染料) 4個パック 使い切りタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84565215 品番CC-BLC211-4PK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

対応カートリッジ:LC211-4PK
対応プリンタ:DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN
※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 適合機種メーカーbrother インク顔料(BKのみ)、染料 純正品番ブラザー LC211-4PK 適合プリンタDCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN ※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
注意
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする