KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 能動部品
KECの ディスクリート
トランジスタ 2SA1015-GR相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84576374
品番
KTA1266-GR-AT/P
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
仕様
●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200〜400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNP
アズワン品番
68-2108-52