DFRobot
DFRobotの 理科/技術/科学工作
DFRobotの プログラミング/ロボティクス
Gravity - アナログ環境光センサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84576697
品番
DFROBOT-DFR0026
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:光●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2096-12