SPARKFUN
Zio Qwiic - 音量センサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84577300
品番
SFE-SEN-15892
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2101-79