Gravity - 多機能環境センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84577799 品番DFROBOT-SEN0501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2096-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする