KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 能動部品
KECの ディスクリート
トランジスタ 2SC1815-GR相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84578070
品番
KTC3198-GR-AT/P
参考基準価格(税別)
¥34
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
仕様
●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200〜400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPN
アズワン品番
68-2108-54