パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの 玄関まわり
パナソニックEWエンジニアリングの インターホン・ドアホン・チャイム
パナソニックEWエンジニアリングの チャイム
パナトラック電力用端子台3芯 1回路
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84578666
品番
NE24730
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):245●高さ(mm):185●長さ(mm):310●原産国:日本●コード番号:157-5326
アズワン品番
67-9191-97