Fast Charging USB C to C Cable with LCD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ:-●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:-●備考:-●長さ:- 注文コード84578727 品番CAB-19718
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ:-●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:-●備考:-●長さ:- アズワン品番68-2202-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする