STEMMA QT/Qwiic互換 3軸加速度センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84580416 品番 ADA-5309
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする