KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 能動部品
KECの ディスクリート
トランジスタ 2SA1015-Y相当品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84582918
品番
KTA1266-Y-AT/P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
仕様
●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120〜240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNP
アズワン品番
68-2108-53