曜日別特売
SSCI-037921 USB2.0ケーブル A-Type Cタイプ 50cm スイッチサイエンス 84583864

USB2.0ケーブル A-Type Cタイプ 50cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84583864品番SSCI-037921
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2054-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする