Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84587730
品番
WN5685K
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):227●長さ(mm):550●高さ(mm):188●原産国:日本●コード番号:158-4611
アズワン品番
67-9194-58