オペアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84588247 品番LM2904N
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:5V●最大動作電圧:40V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3〜45V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:700kHz●スルーレート:0.7V/μs●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-50mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:- アズワン品番68-2206-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする