TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 能動部品
TAEJIN Technologyの ディスクリート
CMOSロジックIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●機能:ANDゲート●入力数/ch:2●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:DIP-14●最小動作電圧:3V●最大動作電圧:18V●機能:ANDゲート
注文コード
84588369
品番
CD4081BN
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●機能:ANDゲート●入力数/ch:2●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:DIP-14●最小動作電圧:3V●最大動作電圧:18V●機能:ANDゲート
アズワン品番
68-2206-61