曜日別特売
N/MS3102A36-10P N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業) 84589690

N/MS3102A36-10P N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業) 84589690
N/MS3102A36-10P N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業) 84589690

N/MS型丸形コネクタ 48極

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:48 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B注文コード84589690品番N/MS3102A36-10P
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:48 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする