福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
長手万葉膳 足
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590356
品番
11061112
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):660mm●サイズ(D):445mm●サイズ(H):250mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-78